HA-52 雨覆 住電機器システム 05053016

雨覆HA-52

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(mm)105/105/105/105
内容量1個注文コード05053016品番HA-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
寸法L(mm)
125/115/105/95
寸法d(mm)
23/26/29/32
寸法D(mm)
105/105/105/105
寸法T(mm)
4/4/4/4
寸法M(mm)
55/45/35/25
種別
A/B/C/D
寸法P(mm)
10/10/10/10
寸法N(mm)
70/70/70/70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする