EA567L-6 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053146

EA567L-6 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053146
EA567L-6 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053146
EA567L-6 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053146
EA567L-6 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053146

木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(mm):6.0●全長(mm):410●有効長(mm):135●材質:特殊鋼●重量:178g●用途:木材の穴あけ用●被削材:木材●木柄ハンドルサイズ:全長/約220mm太さ/約Φ20~22mmハンドル中央部/約Φ21mm注文コード05053146品番EA567L-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,991
販売価格(税別)
1,810

木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。

仕様●サイズ(mm):6.0●全長(mm):410●有効長(mm):135●材質:特殊鋼●重量:178g●用途:木材の穴あけ用●被削材:木材●木柄ハンドルサイズ:全長/約220mm太さ/約Φ20~22mmハンドル中央部/約Φ21mmアズワン品番68-1823-01
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする