曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)18.8
内容量1本注文コード05053152品番HHHR+18.8
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質SKH56刃長(mm)50シャンクストレートシャンク全長(mm)185刃径(Φmm)18.8刃形右刃左ネジレコーティングノンコートシャンク径(Φmm)20ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする