住電機器システム
三又分岐管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
120
30
50
60
80
90
100
120
130
140
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05053226
品番
HA-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
92
寸法B(mm)
120
タイプ
三又分岐管
寸法C(mm)
36