EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18.97
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.95
18.96
18.97
18.98
18.99
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05053247
品番
HHHR+18.97
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
185
刃径(Φmm)
18.97
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
20
ねじれ角(°)
60°