曜日別特売
EA602AS-22 ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコ 05053295

ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN22●サイズ(mm):22●厚み(mm):36●全長(mm):310●重量(g):480●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装注文コード05053295品番EA602AS-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,951
販売価格(税別)
5,410

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
安全ロープ取付穴を設けています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN22●サイズ(mm):22●厚み(mm):36●全長(mm):310●重量(g):480●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装アズワン品番68-1827-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする