住電機器システム
四又分岐管
HA-44
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
80
35
50
60
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05053418
品番
HA-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
71
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
80
タイプ
四又分岐管
寸法C(mm)
22