曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)19.95
全長(mm)190
刃長(mm)55
内容量1本注文コード05053423品番HHHR+19.95
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃径(Φmm)19.95刃長(mm)55全長(mm)190材質SKH56シャンク径(Φmm)20刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする