曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
全長(mm)60
刃長(mm)15
内容量1本注文コード05053475品番HHHR+2
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
刃径(Φmm)2刃長(mm)15全長(mm)60材質SKH56シャンク径(Φmm)2刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする