曜日別特売
EA602AS-122 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ 05053505

EA602AS-122 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ 05053505
EA602AS-122 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ 05053505
EA602AS-122 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ 05053505

片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH22●サイズ(mm):22●厚み(mm):40●全長(mm):335●重量(g):420●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/335、D/46、D1/30、T/17、T1/16、T2/12注文コード05053505品番EA602AS-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,324
販売価格(税別)
4,840

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
安全ロープ取付穴付。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH22●サイズ(mm):22●厚み(mm):40●全長(mm):335●重量(g):420●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/335、D/46、D1/30、T/17、T1/16、T2/12アズワン品番68-1827-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする