エスコ
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RH36●サイズ(mm):36●厚み(mm):63●全長(mm):445●重量(g):1350●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/445、D/66、D1/49、T/25、T1/19、T2/22
注文コード
05053530
品番
EA602AS-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,173
販売価格(税別)
¥
7,430
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
安全ロープ取付穴付。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RH36●サイズ(mm):36●厚み(mm):63●全長(mm):445●重量(g):1350●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/445、D/66、D1/49、T/25、T1/19、T2/22
アズワン品番
68-1827-58