住電機器システム
雨覆
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
185/185/185/185
105/105/105/105
145/145/145/145
185/185/185/185
80/80/80/80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05053592
品番
HA-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
170/160/150/140
寸法d(mm)
55/60/65/70
寸法D(mm)
185/185/185/185
寸法T(mm)
5/5/5/5
寸法M(mm)
70/60/50/40
種別
A/B/C/D
寸法P(mm)
10/10/10/10
寸法N(mm)
100/100/100/100