曜日別特売
EA602AT-15 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ 05053627

両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1924●サイズ(mm):19×24●厚み(mm):56●全長(mm):355●重量(g):680●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装注文コード05053627品番EA602AT-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,775
販売価格(税別)
5,250

12ポイント
シノ付。爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。安全ロープ取付穴付。防錆効果抜群。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1924●サイズ(mm):19×24●厚み(mm):56●全長(mm):355●重量(g):680●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装アズワン品番68-1827-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする