住電機器システム
二又分岐管
HA-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
60
30
50
60
80
110
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05053680
品番
HA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
49
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
60
タイプ
二又分岐管
寸法C(mm)
17