曜日別特売
HA-39 三又分岐管 住電機器システム 05053759

三又分岐管HA-39

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法B(mm)140
内容量1個注文コード05053759品番HA-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
133
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
140
タイプ
三又分岐管
寸法C(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする