曜日別特売
EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047

EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047
EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047
EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047
EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047
EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047
EA602AV-11 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ 05054047

両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN2126L●サイズ(mm):21×26●厚み(mm):107●全長(mm):355●重量(g):800●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)●サイズ(mm):L/355、D/49、D1/28、D2/35、T/20、T1/18、T2/69注文コード05054047品番EA602AV-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,062
販売価格(税別)
6,420

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN2126L●サイズ(mm):21×26●厚み(mm):107●全長(mm):355●重量(g):800●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)●サイズ(mm):L/355、D/49、D1/28、D2/35、T/20、T1/18、T2/69アズワン品番68-1828-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする