曜日別特売
HA-35 三又分岐管 住電機器システム 05054170

三又分岐管HA-35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法B(mm)90
内容量1個注文コード05054170品番HA-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
73
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
90
タイプ
三又分岐管
寸法C(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする