曜日別特売
EA618NC-6 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ 05054440

EA618NC-6 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ 05054440
EA618NC-6 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ 05054440
EA618NC-6 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ 05054440
EA618NC-6 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ 05054440

1/4"DR EA618NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB210B●<セット内容>:13点●差込角:1/4"●ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:50・100mm●総重量(kg):0.4注文コード05054440品番EA618NC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,050
販売価格(税別)
15,500

樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB210B●<セット内容>:13点●差込角:1/4"●ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:50・100mm●総重量(kg):0.4アズワン品番68-1831-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする