EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20.04
20
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05054516
品番
HHHR+20.04
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
55
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
190
刃径(Φmm)
20.04
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
20
ねじれ角(°)
60°