VTZL-2.5/3R-64P 組端子台 東洋技研 05055071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は極数・定格通電電流が1259種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
64
定格通電電流
20A
注文コード
05055071
品番
VTZL-2.5/3R-64P
参考基準価格(税別)¥12,281販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

極数
64
定格通電電流
20A
材質
絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0
形状
1段
定格絶縁電圧(V)
800
温度上昇
導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
使用温湿度範囲
周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)
8
結線方式
スプリングロック
絶縁抵抗
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧(kV)
3/1分間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする