エスコ
1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T40●サイズ:T40●全長(mm):75●差込角:1/2"●重量(g):42
注文コード
05055088
品番
EA618RS-140
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T40●サイズ:T40●全長(mm):75●差込角:1/2"●重量(g):42
アズワン品番
68-1833-12