EA618RS-240 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055140

EA618RS-240 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055140
EA618RS-240 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055140
EA618RS-240 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055140
EA618RS-240 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055140

1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T40L●サイズ:T40●全長(mm):132●重量(g):106●差込角:1/2"注文コード05055140品番EA618RS-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,354
販売価格(税別)
2,140
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T40L●サイズ:T40●全長(mm):132●重量(g):106●差込角:1/2"アズワン品番68-1833-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする