EA618RS-255 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055176

EA618RS-255 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055176
EA618RS-255 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055176
EA618RS-255 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055176
EA618RS-255 1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ 05055176

1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T55L●サイズ:T55●全長(mm):132●重量(g):170●差込角:1/2"注文コード05055176品番EA618RS-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,772
販売価格(税別)
2,520
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T55L●サイズ:T55●全長(mm):132●重量(g):170●差込角:1/2"アズワン品番68-1833-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする