曜日別特売
EA707NC-49 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055517

 

EA707NC-49 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055517
EA707NC-49 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055517
EA707NC-49 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055517
EA707NC-49 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055517

Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1837-03
内容量1個注文コード05055517品番EA707NC-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥792
販売価格(税別)
720

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ4mmのバナナプラグ付き。インシュレータ内部のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのバナナプラグに対応。

仕様●全長:115mm●色:黄●定格電圧:1000V●定格電流:32A●先端材質:CuZn(真鍮)●プラグ径:Φ4mm●プローブ先端ピン径:Φ4mm●ピン先長さ:19mm●重量:15.88g●適合規格:IEC EN 61010-031アズワン品番68-1837-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする