曜日別特売
EA707NC-412 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055745

EA707NC-412 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055745
EA707NC-412 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055745
EA707NC-412 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055745
EA707NC-412 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055745

テストリード EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1837-56
内容量1個注文コード05055745品番EA707NC-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,156
販売価格(税別)
1,960

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。両端にスタッキング可能なΦ4mmMULTILAMプラグ。接触保護用の収納式スリーブ付。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

仕様●全長:500mm●色:赤●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:600V(CATII)●定格電流:32A●リード線:2.5mm2●重量(g):47●プラグ材質:ニッケル●ケーブル材質:PVCアズワン品番68-1837-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする