曜日別特売
EA707NC-456 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055779

EA707NC-456 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055779
EA707NC-456 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055779
EA707NC-456 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055779
EA707NC-456 テストリード EA707NCシリーズ エスコ 05055779

テストリード EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1837-71
内容量1個注文コード05055779品番EA707NC-456
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,662
販売価格(税別)
2,420

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。両端にスタッキング可能なΦ4mmMULTILAMプラグ。接触保護用の収納式スリーブ付。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

仕様●全長:2000mm●色:緑●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:600V(CATII)●定格電流:32A●リード線:2.5mm2●プラグ材質:ニッケル●ケーブル材質:PVCアズワン品番68-1837-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする