HHHR+4.25 リーマ HS S柄 HHHR4 EIKO(栄工舎) 05055855

リーマ HS S柄 HHHR4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4.25
4.25
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.21
4.22
4.23
4.24
4.26
4.27
4.28
4.29
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
全長(mm)80
刃長(mm)24
内容量1本注文コード05055855品番HHHR+4.25
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質SKH56刃長(mm)24シャンクストレートシャンク全長(mm)80刃径(Φmm)4.25刃形右刃左ネジレコーティングノンコートシャンク径(Φmm)4.25ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする