曜日別特売
EA720YD-15S シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコ 05055910

EA720YD-15S シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコ 05055910
EA720YD-15S シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコ 05055910
EA720YD-15S シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコ 05055910

シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05055910品番EA720YD-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:13202●目盛×幅×厚さ:150×15×0.5mm●最小目盛:上段/1mm 下段/尺相当目盛●本体サイズ:175×15×0.5mm●材質:ステンレス(SUS420J2)●重量:10g●長さの許容差:±0.15mm ※温度20℃を基準とする●用途:・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 ・建築作業に。アズワン品番68-1838-86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05055910EA720YD-15S6853628213202EA720YD-15S 直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 シンワ測定 68536282直尺 シルバー 併用目盛 cm表示シンワ測定1本
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする