仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:88049●商品名:PROTAC●使用電池:単4×1本(付属)●照射パターン:集散光●照射モード:強、弱、点滅●明るさ:強/115ルーメン 弱/8ルーメン●連続点灯時間:強/1.75時間 弱/17時間 点滅/1.5時間●照射距離:強/60m 弱/16m●光源:LED球●材質:アルミ●サイズ:Φ18×100mm●重量:37g●防水性能:IPX7(1mまで30分)●耐衝撃性:2m●付属品:ホルスター、ストラップアズワン品番68-1840-55