曜日別特売
EA759XA-153 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ 05056576

EA759XA-153 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ 05056576
EA759XA-153 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ 05056576

名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(10シート)注文コード05056576品番EA759XA-153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:JPCC-10P●仕様:A4判10面●サイズ/1片:91×55mm●材質:普通紙(表面処理なし)●厚み:0.315mm●白色率:99%●坪量:273g/m2●種類:マット●カラー:ホワイト●仕上がり厚み:0.21mm●仕上がり坪量:186g/m2●シートサイズ:ヨコ210×タテ297mmアズワン品番68-1842-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする