EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5.6
5.6
5.6
5.5
5.7
5.8
5.9
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
全長(mm)
100
90
100
刃長(mm)
30
25
30
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05056598
品番
HHHR+5.6
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.6
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
5.6
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°