EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795

EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795
EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795
EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795
EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795
EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795
EA761GA-124 計算機 EA761GAシリーズ エスコ 05056795

計算機 EA761GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:DS-10WKA-N●桁数:10桁●サイズ(W×D×H)mm:135×189×34.8●電源:太陽電池+CR2032×1個(付属)●重量:281g●カラー:シルバー●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)凹凸キータッチ音が静かなサイレントタッチキー●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示形式の設定:小数点セレクター(5/4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算平方根(ルート)概数計算注文コード05056795品番EA761GA-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,330
販売価格(税別)
10,300

検算タイプ。<検算機能>同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。デスクタイプ(卓上で便利)。正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー。入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。打ちやすさを追求した キー配列・形状。長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー。本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー。入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。光がさえぎられても計算可能な T・W・P(ツーウェイ・パワー)。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。表示が見やすい大型ディスプレー。文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。

仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:DS-10WKA-N●桁数:10桁●サイズ(W×D×H)mm:135×189×34.8●電源:太陽電池+CR2032×1個(付属)●重量:281g●カラー:シルバー●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●液晶ディスプレイ:計算状態表示3桁位取り表示●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)凹凸キータッチ音が静かなサイレントタッチキー●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー)ツーゼロ(00)桁下げ(バックスペース)サインチェンジ(符号切替)●メモリー:メモリー数 2総合計(グランドトータル計算)独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示形式の設定:小数点セレクター(5/4/3/2/1/0/ADD2)ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)●基本計算:四則計算四則定数計算マルチパーセント計算平方根(ルート)概数計算アズワン品番68-1842-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする