EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5.29
5.29
5.29
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
全長(mm)
90
90
100
刃長(mm)
25
25
30
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05056896
品番
HHHR+5.29
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.29
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
5.29
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°