エスコ
カードケース EA762CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(20枚)
1組(20枚)
1組(10枚)
アズワン品番
68-1843-27
68-1843-36
68-1843-31
68-1843-26
68-1843-28
68-1843-34
68-1843-38
68-1843-37
68-1843-29
68-1843-27
68-1843-35
68-1843-30
全13種類を一覧で見る
内容量
1組(20枚)
注文コード
05057109
品番
EA762CB-32B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
仕様
●サイズ(縦×横)mm:106×151●規格:A6●材質:硬質塩化ビニール●厚み:0.4mm
アズワン品番
68-1843-27