曜日別特売
EA762CB-305 A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ エスコ 05057136

EA762CB-305 A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ エスコ 05057136
EA762CB-305 A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ エスコ 05057136

A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(10枚)
内容量1式(10枚)注文コード05057136品番EA762CB-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥776
販売価格(税別)
705

はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
各色2枚・全10枚パック。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CH1131M●サイズ(mm):310×220●厚み:約0.18mm●規格:A4●重量(g):240●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1843-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする