EA762CB-433 240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ 05057170

EA762CB-433 240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ 05057170
EA762CB-433 240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ 05057170

240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:SD-RB2-A4-OR●サイズ(縦×横)mm:240×340●厚み:約5mm●カラー:オレンジ●材質:PVC、ポリエステル●重量(g):50注文コード05057170品番EA762CB-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥704
販売価格(税別)
640

大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:SD-RB2-A4-OR●サイズ(縦×横)mm:240×340●厚み:約5mm●カラー:オレンジ●材質:PVC、ポリエステル●重量(g):50アズワン品番68-1843-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする