曜日別特売
EA762CJ-21 カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコ 05057231

EA762CJ-21 カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコ 05057231
EA762CJ-21 カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコ 05057231
EA762CJ-21 カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコ 05057231
EA762CJ-21 カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコ 05057231

カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CB5072B●収納数:120枚●サイズ(mm):112×189×18●重量(g):80●収納用紙サイズ:91×55mm(名刺サイズ)●材質:ポリプロピレン(0.7mm厚)注文コード05057231品番EA762CJ-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥847
販売価格(税別)
770

横入れ、溶着式製本、背見出しポケット付、黒台紙で紙面鮮やか。名刺だけでなくショップカード類やインスタント写真の整理に。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CB5072B●収納数:120枚●サイズ(mm):112×189×18●重量(g):80●収納用紙サイズ:91×55mm(名刺サイズ)●材質:ポリプロピレン(0.7mm厚)アズワン品番68-1844-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする