曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6.03
6.03
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.01
6.02
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.81
6.82
6.83
6.84
6.85
6.86
6.87
6.88
6.89
6.91
6.92
6.93
6.94
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
全長(mm)100
内容量1本注文コード05057657品番HHHR+6.03
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)6.03刃長(mm)30全長(mm)100材質SKH56シャンク径(Φmm)6.03刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする