曜日別特売
EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870

EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870
EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870
EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870
EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870
EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870
EA765MG-83B 0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ 05057870

0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10本)仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SN200PT07.33●商品名:パワータンク●インク色:青●ボール径:0.7mm●全長×軸径:144×12mm注文コード05057870品番EA765MG-83B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820

ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。

仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SN200PT07.33●商品名:パワータンク●インク色:青●ボール径:0.7mm●全長×軸径:144×12mmアズワン品番68-1849-79繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする