曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)7.7
7.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.8
7.9
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.91
7.92
7.93
7.94
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
全長(mm)110
刃長(mm)30
内容量1本注文コード05058603品番HHHR+7.7
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
刃径(Φmm)7.7刃長(mm)30全長(mm)110材質SKH56シャンク径(Φmm)7.7刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする