曜日別特売
EA811AF-4.3 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058895

※画像は代表画像です

EA811AF-4.3 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058895
EA811AF-4.3 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058895
EA811AF-4.3 六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ 05058895

六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:RZ043●用途:タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●刃先外径:4.3mm●全長:95mm●有効長:50mm注文コード05058895品番EA811AF-4.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:RZ043●用途:タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●刃先外径:4.3mm●全長:95mm●有効長:50mmアズワン品番68-1852-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする