EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956

EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956
EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956
EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956
EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956
EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956
EA813BN-2A DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ 05058956

DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GDS18V-330HC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:330N・m●締付能力:普通ボルト/M8~M18高力ボルト/M8~M14●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約70分(フル充電)●回転数:1段/0~1,200rpm2段/0~1,900rpm3段/0~2,800rpm(無負荷時)●打撃数:1段/0~2,400回/分2段/0~3,100回/分3段/0~3,800回/分●サイズ:145(W)×77(D)×220(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、コネクティビティチップ●材質:ポリアミド樹脂(PA)●振動3軸合成値:【ネジ・ボルト締め時】振動伝達値 ah/13m/s2不確定性 K/1.5m/s2●最大緩めトルク:560N・m●角ドライブ寸法:12.7mm注文コード05058956品番EA813BN-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,650
販売価格(税別)
81,500

ソケット別売
電子無段変速、正逆転、LEDライト付。自動シャットダウン機能(ABR)ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き)。高効率なEC(ブラシレス)モーター搭載。高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。ユーザーインターフェースには金属製ボルト/ナット(A)と木ねじ(B)の2つの作業モードがあり、用途に合わせて調整でき、インパクトドライバーの速度低下や停止によってネジ頭の破損、金属製ボルトやナットの損傷を防ぐことができます。どちらのモードもBosch Toolboxアプリ経由で用途に合わせてカンタンに調整することができます。330Nmの締付けトルクと560Nの最大緩めトルクによってトップパフォーマンスを発揮できます。3段階の速度/トルク設定でパワーを調節できるため、多彩な用途に対応できます。

仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GDS18V-330HC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:330N・m●締付能力:普通ボルト/M8~M18高力ボルト/M8~M14●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約70分(フル充電)●回転数:1段/0~1,200rpm2段/0~1,900rpm3段/0~2,800rpm(無負荷時)●打撃数:1段/0~2,400回/分2段/0~3,100回/分3段/0~3,800回/分●サイズ:145(W)×77(D)×220(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、コネクティビティチップ●材質:ポリアミド樹脂(PA)●振動3軸合成値:【ネジ・ボルト締め時】振動伝達値 ah/13m/s2不確定性 K/1.5m/s2●最大緩めトルク:560N・m●角ドライブ寸法:12.7mmアズワン品番68-1853-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする