曜日別特売
EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981

EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981
EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981
EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981
EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981
EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981
EA813DN-51 DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058981

DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:HiKOKI●型番:WR36DF(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:1,400N・m(14,286kgf・cm)M30高力ボルト(強度区分F10T)六角ソケット使用(締付け時間3秒)●締付能力:普通ボルト/M12~M36高力ボルト/M10~M27●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:1/0~600rpm2/0~900rpm3/0~1,200rpm4/0~1,500rpm●打撃数:1/0~1,600回/分2/0~1,900回/分3/0~2,200回/分4/0~2,600回/分●サイズ:221×42×290(H)mm●重量:3.9kg(バッテリー装着時)●一充電当たりの作業量:【ボルト締付け】M27×90(F10T)締付け時間1.8秒:約160本M24×85(F10T)締付け時間1.2秒:約250本●モーター:直流ブラシレスモーター●先端形状:四角ドライブ19mm●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●振動3軸合成値:17.7m/s2●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、電池カバー、樹脂ケース●機能:ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付注文コード05058981品番EA813DN-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥127,380
販売価格(税別)
115,800

※ソケット別売。オートストップ機能(正転)設定された時間で自動停止して、ボルトの締め過ぎを防止します。オートスロー機能(逆転)設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助します。※スイッチ引き量が最大の時のみ。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリからオートストップモードの回転数やオートストップ時間の調整が可能です。防じん・耐水粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:WR36DF(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:1,400N・m(14,286kgf・cm)M30高力ボルト(強度区分F10T)六角ソケット使用(締付け時間3秒)●締付能力:普通ボルト/M12~M36高力ボルト/M10~M27●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:1/0~600rpm2/0~900rpm3/0~1,200rpm4/0~1,500rpm●打撃数:1/0~1,600回/分2/0~1,900回/分3/0~2,200回/分4/0~2,600回/分●サイズ:221×42×290(H)mm●重量:3.9kg(バッテリー装着時)●一充電当たりの作業量:【ボルト締付け】M27×90(F10T)締付け時間1.8秒:約160本M24×85(F10T)締付け時間1.2秒:約250本●モーター:直流ブラシレスモーター●先端形状:四角ドライブ19mm●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●振動3軸合成値:17.7m/s2●防じん・耐水機能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、電池カバー、樹脂ケース●機能:ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、ライト付アズワン品番68-1853-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする