曜日別特売
EA813DN-7B DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058999

EA813DN-7B DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058999
EA813DN-7B DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058999
EA813DN-7B DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058999
EA813DN-7B DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058999
EA813DN-7B DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ 05058999

DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:HiKOKI●型番:WR36DH(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:締付/350N.m緩め/650N.m●締付能力:普通ボルト/M10~M20高力ボルト/M10~M16●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)●回転数:1/0~1,200rpm2/0~1,800rpm3/0~2,400rpm4/0~3,000rpm※気温20℃満充電時、無負荷回転数●打撃数:1/0~1,600回/分2/0~2,400回/分3/0~3,200回/分4/0~4,100回/分※気温20℃満充電時●充電時間:25分●サイズ:144×251(H)mm●防じん・耐水性能:IP56●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、電池カバー●先端形状:四角ドライブ 12.7mm●一充電当たりの作業量:【ボルト締付け】M16×55(F10T)締付け時間1.5秒2.5Ah(マルチボルト)/約280本【土台緊結皿座金締付け】土台緊結皿座金 M12ヒノキ材、下穴Φ21mm2.5Ah(マルチボルト)/約50本●切替機能設定:【用途】1/小形ボルト・ナットの仮締め作業など2/自動車のホイールナットや配管の仮締め作業など3・4/重機や鉄骨の仮締め作業など【オートストップ時間】1・2・3/打撃開始後0.5秒で停止4/打撃開始後1.0秒で停止●カスタマイズモード(アプリ設定):【無負荷最高回転数】1,200・1,800・2,400・3,000rpmから選択【用途】作業に合わせて回転数とオートストップ時間を調整したい場合【オートストップ時間】0.1~10秒の範囲で設定●振動3軸合成値:14.9m/s2注文コード05058999品番EA813DN-7B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99,880
販売価格(税別)
90,800

※ソケット別売。LEDライト、正逆転切替スイッチ、無段変速、ブラシレスモーター、電池残量表示機能。設備系の小型インパクトではクラス最強。スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整が可能です。※Bluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:WR36DH(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:締付/350N.m緩め/650N.m●締付能力:普通ボルト/M10~M20高力ボルト/M10~M16●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)●回転数:1/0~1,200rpm2/0~1,800rpm3/0~2,400rpm4/0~3,000rpm※気温20℃満充電時、無負荷回転数●打撃数:1/0~1,600回/分2/0~2,400回/分3/0~3,200回/分4/0~4,100回/分※気温20℃満充電時●充電時間:25分●サイズ:144×251(H)mm●防じん・耐水性能:IP56●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、樹脂ケース、電池カバー●先端形状:四角ドライブ 12.7mm●一充電当たりの作業量:【ボルト締付け】M16×55(F10T)締付け時間1.5秒2.5Ah(マルチボルト)/約280本【土台緊結皿座金締付け】土台緊結皿座金 M12ヒノキ材、下穴Φ21mm2.5Ah(マルチボルト)/約50本●切替機能設定:【用途】1/小形ボルト・ナットの仮締め作業など2/自動車のホイールナットや配管の仮締め作業など3・4/重機や鉄骨の仮締め作業など【オートストップ時間】1・2・3/打撃開始後0.5秒で停止4/打撃開始後1.0秒で停止●カスタマイズモード(アプリ設定):【無負荷最高回転数】1,200・1,800・2,400・3,000rpmから選択【用途】作業に合わせて回転数とオートストップ時間を調整したい場合【オートストップ時間】0.1~10秒の範囲で設定●振動3軸合成値:14.9m/s2アズワン品番68-1853-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする