※画像は代表画像です
エスコ
振動用コアドリル[SDS] EA820AAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
05059069
品番
EA820AA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
振動ドリル用、ポリクリックシャンク(SDS)、振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
仕様
●メーカー:ミヤナガ●型番:PCSW60R●刃先外径:60mm●有効長:130mm●用途:ブロック、モルタル等の穴あけに●替シャンク:EA822A-8
アズワン品番
68-1856-62