曜日別特売
EA820CA-29 ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ エスコ 05059096

EA820CA-29 ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ エスコ 05059096
EA820CA-29 ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ エスコ 05059096
EA820CA-29 ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ エスコ 05059096

ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05059096品番EA820CA-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:PCALC29R●刃先径(mm):29●有効長(mm):130(刃長/160)●シャンク形状:SDSプラスシャンク●替シャンク:EA822A-7アズワン品番68-1856-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする