仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98