曜日別特売
EA928AA-96 スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコ 05060076

EA928AA-96 スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコ 05060076
EA928AA-96 スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコ 05060076
EA928AA-96 スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコ 05060076
EA928AA-96 スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコ 05060076

スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:MFM-L●モップサイズ:全長/1300mm幅/600mm奥行/105mm厚み/13mm●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:スポンジ/PVFM(ポリビニルホルマール)、柄/アルミ、ジョイント/ナイロン●用途:電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、他注文コード05060076品番EA928AA-96
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単にできます。

仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:MFM-L●モップサイズ:全長/1300mm幅/600mm奥行/105mm厚み/13mm●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:スポンジ/PVFM(ポリビニルホルマール)、柄/アルミ、ジョイント/ナイロン●用途:電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、他アズワン品番68-1863-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする