曜日別特売
EA940DA-151A 125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ 05060426

EA940DA-151A 125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ 05060426
EA940DA-151A 125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ 05060426

125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05060426品番EA940DA-151A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥803
販売価格(税別)
730

スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。

仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする