曜日別特売
EA940DP-414 ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060478

EA940DP-414 ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060478
EA940DP-414 ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060478
EA940DP-414 ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060478

ジャンパプラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●定格電流:10A●定格電圧:30V60V●色:黄●適合プラグ:Φ2mm●材質:表面処理/Au基材/CuZn●全長(mm):30.4●プラグ間隔:12mm●適合:EA940DP-501~-505注文コード05060478品番EA940DP-414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥798
販売価格(税別)
725

絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
持ち手部分にΦ2mmソケット付。耐振動に優れています。金メッキタイプなので接触抵抗が低く、耐腐食性に優れています。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:30V60V●色:黄●適合プラグ:Φ2mm●材質:表面処理/Au基材/CuZn●全長(mm):30.4●プラグ間隔:12mm●適合:EA940DP-501~-505アズワン品番68-1865-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする